Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizer IRE 3 Infrarot-Heizstrahler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroheizer IRE 3 Infrarot-Heizstrahler
Elektroheizer IRE 3 Infrarot-Heizstrahler
Artikel-Nr.:
     415-heylo2202900
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     2202900
EAN/GTIN:
     4052228040081
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizstrahler
Infrarotheizer

Der kleine kompakte Infrarot-Heizer liefert saubere Wärme für jeden Bedarf. Ob Maler, Klempner oder Fliesenleger - der kleine Helfer ist schnell und einfach aufgestellt und liefert Wärme auf Knopfdruck. Besondere geeignet zur Anwendung in kleinen Räumen, in der Landwirtschaft, am Bau, in Häusern und Garagen, Lagerhäusern, Geschäftsräumen, Büros sowie Kellerräumen.

Produktbeschreibung:

  • Infrarot-Heizstrahler bis 2,4 kW
  • geräuschloser Betrieb
  • drei Leistungsstufen wählbar
  • sauberes Heizen: keine Dämpfe, keine Gerüche, keine Feuchtigkeit
  • 100 % Effizienz
  • sehr lange Lebensdauer der Keramik-Infrarot-Lampen
  • max. Stromaufnahme: 10,5 A
  • Absicherung: 16 A
  • Lautstärke: 0 dB(A) / 3 m
Weitere Informationen:
Breite:
413 mm
Gewicht:
7,6 kg
Heizleistung:
0,8 / 1,6 / 2,4 kW
Höhe:
495 mm
Länge:
398 mm
Schutzklasse:
IP 20
Spannung:
230 Volt
Typ:
Elektroheizgerät
Weitere Suchbegriffe: Infrarotstrahler, infrarotheizer, Baubeheizung, Heizen, Heizgerät, Heylo, Infrarot-Heizstrahler, IRE 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,89*
€ 547,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,34*
€ 533,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 436,83*
€ 519,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 425,35*
€ 506,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,02*
€ 473,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,09*
€ 460,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,15*
€ 407,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heylo
1110666
ab € 451,82*
Ähnlich
Heylo
1110676
ab € 469,35*
Ähnlich
Heylo
1110667
ab € 649,34*
Ähnlich
Heylo
1110677
ab € 653,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.