Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Gesichtspflege
>
Abschminkpads
>
Artikel
Elaine Kosmetikwatte 100 g
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-holt16100T
Hersteller:
Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
16100T
EAN/GTIN:
4015811161006
Suchbegriffe:
Abschmink-Pads
Abschminkpads
Baumwollwatte
Wattepads
Produktbeschreibung:
aus 100 % Viskose
Zickzack in Folienbeutel
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
100 g
Typ:
Kompresse
... >
Betriebssicherheit
>
Medizinische Versorgung
>
Verbände und Wundversorgung
Weitere Suchbegriffe:
abschminkpads
,
Elaine
,
Holthaus
,
Kosmetikwatte
,
Watte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
Preis gilt ab 39.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 0,79* pro Kilogramm)
Mindestbestellmenge: 79 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 79 Beutel
€ 1,12*
€ 1,33
pro Beutel
ab 158 Beutel
€ 1,06*
€ 1,26
pro Beutel
ab 237 Beutel
€ 1,04*
€ 1,24
pro Beutel
ab 316 Beutel
€ 1,01*
€ 1,20
pro Beutel
ab 395 Beutel
€ 0,97*
€ 1,15
pro Beutel
ab 790 Beutel
€ 0,96*
€ 1,14
pro Beutel
ab 39500 Beutel
€ 0,79*
€ 0,94
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen