Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alarm- und Pumpenschaltgerät AL3PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alarm- und Pumpenschaltgerät AL3PS
Alarm- und Pumpenschaltgerät AL3PS
Artikel-Nr.:
     415-homa1471020
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     1471020
EAN/GTIN:
     4014680036620
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Niveausteuerung Pumpe
Pumpenniveausteuerung
Pumpensteuerung
Steuerung Pumpe

Alarm- und Pumpenschaltgerät zum Schalten von Wechselstrompumpen mit folgenden Funktionen.

Produktbeschreibung:

  • max. Anschlussleistung der Pumpe1kW bzw. 6A
  • netzabhängiger Alarm mit eingebautem Signalgeber
  • netzunabhängiger Alarm durchoptionalen Akku 9V möglich
  • Fernmeldung des Alarms über potentialfreien Kontakt
  • Steckergehäuse mit eingebauter Schukosteckdose
  • Umgebungstemperatur max. 40° C
  • max. 2 Kabeleinführungen möglich
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
IP 20
Spannung:
230 Volt
Typ:
Pumpenzubehör
Weitere Suchbegriffe: homa pumpensteuerung, niveausteuerung pumpe, Alarm- und Pumpenschaltgerät, AZD, Homa, Niveausteuerung AZW, Schalt- und Steuergeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,41*
€ 464,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,87*
€ 447,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 366,24*
€ 435,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 356,60*
€ 424,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,75*
€ 397,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,51*
€ 389,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,34*
€ 350,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
1471021
ab € 433,66*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
1471022
ab € 363,03*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
1471023
ab € 412,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.