Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltgerät DT32(Ex)-R14DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltgerät DT32(Ex)-R14DR
Schaltgerät DT32(Ex)-R14DR
Artikel-Nr.:
     415-homa1707008
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     1707008
EAN/GTIN:
     4014680006401
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Niveausteuerung Pumpe
Pumpenniveausteuerung
Pumpensteuerung
Steuerung Pumpe

Für mobil eingesetzte Pumpen zum Anschluss in die Pumpenzuleitung. Das Gerät schützt die Pumpe vor Überlastung und beinhaltet in der Wechselstromausführung je nach Ausführung Anlaufhilfen für den Pumpenmotor. Das Schaltgerät selbst ist nicht für den Betrieb in einer Ex-Zone geeignet und muss außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs montiert werden.

Produktbeschreibung:

  • Kunststoffgehäuse mit angeflanschtem CEE-Stecker 16A/400V, 5-polig
  • Drehrichtungskontrolle /Drehrichtungswendestecker
  • Motorschutzschalter
  • Leistungsschütz
  • Ein-Aus-Schalter
  • mit Startrelais
  • Anschluss für Thermoschalter zur Temperaturüberwachung der Motorwicklung
Weitere Informationen:
Höhe:
275 mm
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
400 Volt
Typ:
Schaltgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,08*
€ 676,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,18*
€ 647,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 530,23*
€ 630,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 516,28*
€ 614,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,18*
€ 574,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,52*
€ 561,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,67*
€ 517,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.