Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltgerät W1-050K30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltgerät W1-050K30
Schaltgerät W1-050K30
Artikel-Nr.:
     415-homa1904024
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     1904024
EAN/GTIN:
     4014680046988
Suchbegriffe:
Niveausteuerung Pumpe
Pumpenniveausteuerung
Pumpensteuerung
Steuerung Pumpe

Für mobil eingesetzte Pumpen zum Anschluss in die Pumpenzuleitung. Das Gerät schützt die Pumpe vor Überlastung und beinhaltet in der Wechselstromausführung je nach Ausführung Anlaufhilfen für den Pumpenmotor.

Produktbeschreibung:

  • Anbauschaltgerät für eine Pumpe
  • manueller Betrieb für Pumpenmotoren in Normalausführung
  • Kunststoffgehäuse mit angeflanschtem Schukostecker
  • Motorschutzschalter
  • Ein – Aus – Schalter
  • mit eingebautem Kondensator
Weitere Informationen:
Breite:
66 mm
Höhe:
140 mm
Kondensator:
30 µF
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Schaltgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,26*
€ 304,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,89*
€ 293,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,56*
€ 286,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 234,23*
€ 278,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,11*
€ 260,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,17*
€ 252,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,56*
€ 224,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
1904002
ab € 121,62*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
1904020
ab € 173,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.