Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Ansauggarnitur, Messing, 4 m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansauggarnitur, Messing, 4 m lang
Ansauggarnitur, Messing, 4 m lang
Artikel-Nr.:
     415-homa8522010
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     8522010
EAN/GTIN:
     4014680000232
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch

Produktbeschreibung:

  • komplett mit Anschluss R 1" AG
  • Spiral-Saugschlauch Ø 23 mm
  • Saugkorb und Fußventil
  • Fußventil und Anschluss aus Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
23 mm
Länge:
4 m
passend für:
GPE, HWE, HCE
Typ:
Pumpenzubehör
Weitere Suchbegriffe: ansauggarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,15*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
9430425
ab € 517,78*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
9430130
ab € 581,49*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
9430165
ab € 515,30*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
9384305
ab € 390,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.