Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe H 117 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe H 117 W
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe H 117 W
Artikel-Nr.:
     415-homa9011700.02
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9011700.02
EAN/GTIN:
     4014680042966
Datenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe

Tauchmotorpumpe für Klar- und Schmutzwasser und zum Fördern von sauberem oder verschmutztem Wasser.

Produktbeschreibung

  • DIN EN 12050-2: Konformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA, Zertifikat Nr. 0220119
  • max. Temperatur des Fördermediums: 308 K, kurzzeitig bis 333 K
  • einstufige Tauchmotorpumpe für den transportabelen sowie stationären Einsatz
  • Pumpe mit obenliegendem, vertikalem DruckAnschluss R 1 ¼" IG
  • offenes Mehrschaufelrad mit einem freien Durchgang von 10 mm
  • 3-fache Radialdichtung
  • robuste, wartungsfreie, dauergeschmierte Wälzlager
  • druckwasserdichter Elektromotor, ölgefüllt mit 2-poliger Wicklung
  • Isolationsklasse der Wicklung H, Schutzart IP 68.
  • Motor mit Oberflächenkühlung im Tauchbetrieb

Lieferumfang

  • Schaltgerät mit Motorschutz
  • EIN-AUS-Schalter und Netzstecker
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Dauerbetrieb
Drehzahl:
2900 U/min
Druckanschluss:
G 1 1/2 Zoll
freier Durchgang:
10 mm
Gewicht:
10,7 kg
Kabellänge:
10 m
Leistung:
0,75 kW
Schutzklasse:
IP 68
Spannung:
230 Volt
Typ:
Schmutzwasserpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 800,91*
€ 951,70*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 824,42*
€ 1.017,46*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,46*
€ 1.210,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,90*
€ 1.152,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 944,05*
€ 1.123,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 919,21*
€ 1.093,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,24*
€ 1.029,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,51*
€ 1.010,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,42*
€ 981,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110621.02
ab € 728,20*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9221120.02
ab € 937,24*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9010620.02
ab € 694,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.