Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe Bully® CH 140 WA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe Bully® CH 140 WA
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe Bully® CH 140 WA
Artikel-Nr.:
     415-homa9110220
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9110220
EAN/GTIN:
     4014680041488
Datenblatt
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe

Die Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe Bully® CH 140 WA eignet sich dank optimierter Materialauswahl nicht nur zur Schacht- und Kellerentwässerung von häuslichem Schutzwasser, sie fördern darüber hinaus problemlos auch chemisch belastetes Schmutzwasser wie z.B Salzwasser bis 15% Salzgehalt aus Enthärtungsanlagen oder Kondensat aus Brennwertgeräten.

Produktbeschreibung:

  • offenes Mehrschaufelrad
  • Motorgehäuse aus rostfreiem Edelstahl
  • Motorwelle aus hochbeständigem Edelstahl
  • Außengehäuse sowie Saugsieb aus schlagfestem und glasfaserverstärktem Kunststoff
  • Isolationsklasse F
  • Laufrad aus Nylon
  • wasserdicht vergossene Kabeleinführung
  • mit automatischer Schwimmerschaltung

Lieferumfang:

  • Anschlusskabel
  • Netzstecker
  • Rohrbogen mit Dichtungsringen
  • Arretierklammer für Schwimmer
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Dauerbetrieb
Drehzahl:
2850 U/min
Druckanschluss:
G 1 1/4 Zoll
freier Durchgang:
10 mm
Gewicht:
5,33 kg
Kabellänge:
10 m
Leistung:
0,17 kW
Schutzklasse:
IP 68
Schwimmerschaltung:
Ja
Spannung:
230 Volt
Typ:
Schmutzwasserpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,23*
€ 423,93*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,41*
€ 472,92*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,92*
€ 562,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,83*
€ 536,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 439,27*
€ 522,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 427,71*
€ 508,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,59*
€ 464,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,38*
€ 457,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,41*
€ 426,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
7300693.01
ab € 40,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.