Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Box R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bau-Box R
Bau-Box R
Artikel-Nr.:
     415-homa9115004
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9115004
EAN/GTIN:
     4014680061721
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bau-Box
Flur-Set
Homa
Pumpen

Komplett-Set für die schnelle Entwässerung der Baustelle

Lieferumfang:

  • Pumpe Typ HBPR504 WA mit Schwimmerschalter, Rührkopf zur Aufmischung von schlammigem Schmutzwasser, Druckanschluss mit C-Festkupplung, 10 m Anschlusskabel mit Netzstecker, 10 m Gewebeschlauch Ø 50 mm mit C-Kupplung, Schaltgerät mit Hand/Automatik- Schalter und Motorschutzschalter
  • Tragekorb für Transport, Lagerung und als Vorfilter beim Betrieb der Pumpe
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Dauerbetrieb
Drehzahl:
2850 U/min
Druckanschluss:
R 1 1/2 Zoll IG
freier Durchgang:
6 mm
Gewicht:
19,12 kg
Kabellänge:
10 m
Leistung:
0,4 kW
Schutzklasse:
IP 68
Schwimmerschaltung:
Ja
Spannung:
230 Volt
Typ:
Tauchpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 719,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,89*
€ 1.067,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,31*
€ 982,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 804,15*
€ 956,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 782,98*
€ 931,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,65*
€ 884,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,64*
€ 873,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,74*
€ 856,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9115001
ab € 685,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.