Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchmotorpumpe Chromatic CH 260 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe CH 407 W
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe CH 407 W
Artikel-Nr.:
     415-homa9240390
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9240390
EAN/GTIN:
     4014680042034
Datenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Schmutzwassertauchpumpe
Tauchmotorpumpe
Kellerentwässerungspumpe

Die Tauchmotorpumpe Chromatic CH zum Fördern von chemisch aggressivem Schmutzwasser wie z.B. Salzwasser (bis 15%) aus Enthärtungsanlagen, Kondensat aus Brennwertgeräten, Schmutzwasser aus PKW Waschanlagen, Schwimmbad-, Meer-, Brackwasser, Silagesaft und Flüssigdünger. Für die Trockenhaltung von Gruben, Schächten, Räumen, Schmutzwasserentsorgung in Industrie und Gewerbe, Absenkung von Oberflächenwasser und Noteinsatz bei Überflutungen.

Produktbeschreibung:

  • DIN EN 12050-2: Konformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA
  • stationär oder transportabel
  • Temperatur des Fördermediums: 35°C, kurzzeitig bis 60°C
  • einstufige Kreiselpumpe mit vertikalem Druckanschluss und integrierter Rückschlagklappe
  • offenes Mehrschaufelrad
  • druckwasserdichter, mediumumfluteter Motor
  • Edelstahl-Motorgehäuse
  • Isolationsklasse B
  • mit Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung
  • stark dimensionierte Chromstahl-Motorwelle, dauergeschmierte Wälzlager
  • Wellenabdichtung mit Kombination aus 2-fach Wellendichtring und einer Gleitringdichtung

Ausstattung:

  • Typ W: Basismodel
  • Typ WA: mit automatischer Schwimmerschaltung

Lieferumfang:

  • Doppelmuffe G 1¼ inkl. integrierter Rückschlagklappe
  • Dichtring
  • Schlauchanschluss
  • Anschlusskabel
  • Netzstecker
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Dauerbetrieb
Drehzahl:
2850 U/min
Druckanschluss:
G 1 1/4 Zoll IG
freier Durchgang:
10 mm
Gewicht:
5,9 kg
Kabellänge:
10 m
Leistung:
0,48 kW
Schutzklasse:
IPX 8
Spannung:
230 Volt
Typ:
Tauchpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,53*
€ 683,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,88*
€ 646,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 528,96*
€ 629,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 515,04*
€ 612,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,21*
€ 565,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,28*
€ 554,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,41*
€ 516,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9240397
ab € 340,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.