Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe CH 413 WL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe CH 413 WL
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe CH 413 WL
Artikel-Nr.:
     415-homa9241222.02
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9241222.02
EAN/GTIN:
     4014680042393
Datenblatt
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe

Die Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen CH 413 sind zum Fördern von verschmutztem Wasser, das mit Chemikalien wie z.B. Laugen oder Salzen belastet ist. Die Ausführung aller Gehäuseteile aus dickwandigem Grauguss sowie aller Dichtungen aus Viton erlaubt den Einsatz für Entwässerungsaufgaben in Medien zwischen pH-Wert 5 und 14. Anwendungsgebiete sind z.B. Wäschereien, Waschanlagen, Lebensmittelindustrie und weitere industrielle oder gewerbliche Bereiche.

Produktbeschreibung:

  • DIN EN 12050-2: Konformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA, Zertifikat Nr. 0220119
  • stationär oder transportabel
  • max. Temperatur des Fördermediums: 40°C, kurzzeitig bis 60°C
  • einstufig mit horizontalem Druckanschluss
  • offenes Mehrschaufelrad
  • voll überflutbarer, druckwasserdichter Motor, ölgefüllt - Isolationsklasse H
  • Wechselstromausführung mit Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung
  • vom Motor getrennter elektrischer Anschlussraumg
  • stark dimensionierte Chromstahl-Welle, dauergeschmierte Wälzlager
  • Drehrichtungsunabhängige Kombination von Gleitringdichtung und Radialdichtung

Ausstattung:

  • Typ W: Schaltgerät mit Motorschutz
  • Typ WL: mit losem Kabelende

    Lieferumfang:

    • Anschlusskabel
    • EIN-AUS-Schalter
    • Netzstecker
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Aussetzbetrieb
Drehzahl:
2900 U/min
Druckanschluss:
R 1 1/2 Zoll
freier Durchgang:
10 mm
Gewicht:
14,92 kg
Kabellänge:
10 m
Leistung:
0,74 kW
Schutzklasse:
IP 68
Spannung:
230 Volt
Typ:
Schmutzwasserpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.206,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.475,75*
€ 1.756,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.412,33*
€ 1.680,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.376,11*
€ 1.637,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.339,90*
€ 1.594,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.257,65*
€ 1.496,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.238,79*
€ 1.474,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.206,82*
€ 1.436,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
1904111
ab € 215,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.