Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal- und Gartenpumpe GPE 71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal- und Gartenpumpe GPE 71
Universal- und Gartenpumpe GPE 71
Artikel-Nr.:
     415-homa9384152
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9384152
EAN/GTIN:
     4014680001635
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
gartenpumpe

HOMA Universalpumpen sind ideale Helfer für vielfältige Aufgaben in Haus und Garten. Rasen sprengen, Beete bewässern, Becken oder Behälter befüllen oder entleeren, abpumpen bei kleineren Überflutungen von Räumen.

Produktbeschreibung:

  • max. Temperatur 35°C
  • selbstansaugende Kreiselpumpen mit Elektromotor
  • EIN-AUS-Schalter
  • Anschlusskabellänge 2 m
  • Jetpumpen mit Edelstahl-Pumpengehäuse mit Sauganschluss
  • Isolationsklasse F
  • Laufrad aus Edelstahl

Lieferumfang:

  • Anschlusskabel mit Netzstecker
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Dauerbetrieb
Drehzahl:
2900 U/min
Druckanschluss:
R 1 Zoll IG
Gewicht:
12 kg
Kabellänge:
2 m
Leistung:
0,8 kW
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Gartenpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,55*
€ 408,98*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,57*
€ 453,09*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,09*
€ 539,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,91*
€ 510,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 417,91*
€ 497,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 406,91*
€ 484,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,73*
€ 455,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,52*
€ 437,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,57*
€ 405,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
8002012
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.