Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchmotorpumpe Barracuda GRP111 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchmotorpumpe Barracuda GRP56 D
Tauchmotorpumpe Barracuda GRP56 D
Artikel-Nr.:
     415-homa9504912.03
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9504912.03
EAN/GTIN:
     4014680043222
Datenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Abwasserpumpe
Fäkalienpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Schmutzwassertauchpumpe

Abwasserentsorgung mit geringen Rohrleitungsquerschnitten, großen Förderhöhen bei relativ geringer Fördermenge, Druckentwässerungssysteme in topographisch schwierigen Gebieten. Die Barracudas zerkleinern in Sekundenbruchteilen mitgeführte Feststoffe, so dass für die Rohrleitungen bereits Kunststoffrohre mit Querschnitten ab 1½" ausreichend sind. So lassen sich die Kosten für den Materialeinsatz und die Verlegung von Abwasser-Systemen erheblich reduzieren.

Produktbeschreibung:

  • DIN EN 12050-2: Konformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA, Zertifikat Nr. 0220119
  • stationär oder transportabel
  • max. Temperatur des Fördermediums: 40°C, kurzzeitig bis 60°C
  • einstufige Kreiselpumpe mit horizontalem Druckanschluss
  • offenes Mehrschaufelrad mit vorgeschalteter Schneideinrichtung zur Zerkleinerung von Feststoffen
  • voll überflutbarer, druckwasserdichter E-Motor
  • Einphasen- oderDreiphasenausführung
  • Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung
  • Isolationsklasse H
  • Welle aus Chromstahl, dauergeschmierte Wälzlager
  • mit 2 Gleitringdichtungen (Siliziumkarbid) in Ölsperrkammer
  • Ölkontrolle von außen möglich

Ausstattung:

  • Typ D: Basismodel
  • Typ D Ex: mit Relais für eigensicheren Steuerstromkreis
  • Typ ET: EffTec-Motor mit permanenter Motorkühlung PermaCool für Nass- und Trockenaufstellung, DÜ Ölsperrkammer

Lieferumfang:

  • Anschlusskabel mit losem Kabelende
  • mit CEE-Drehrichtungswendestecker
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Dauerbetrieb
Drehzahl:
2900 U/min
Druckanschluss:
DN 50
Gewicht:
117,65 kg
Kabellänge:
10 m
Leistung:
9,5 kW
Schutzklasse:
IP 68
Spannung:
400 Volt
Typ:
Tauchpumpe mit Schneidwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.010,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.905,59*
€ 8.217,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.646,34*
€ 7.909,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.475,91*
€ 7.706,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6.305,50*
€ 7.503,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.037,37*
€ 7.184,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.010,85*
€ 7.152,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
8604012
ab € 357,45*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
7321465
ab € 217,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.