| |
|
| Artikel-Nr.: 415-homa9504931.01 Herst.-Nr.: 9504931.01 EAN/GTIN: 4014680050411 |
| | |
|
| | |
| Abwasserentsorgung mit geringen Rohrleitungsquerschnitten, großen Förderhöhen bei relativ geringer Fördermenge, Druckentwässerungssysteme in topographisch schwierigen Gebieten. Die Barracudas zerkleinern in Sekundenbruchteilen mitgeführte Feststoffe, so dass für die Rohrleitungen bereits Kunststoffrohre mit Querschnitten ab 1½" ausreichend sind. So lassen sich die Kosten für den Materialeinsatz und die Verlegung von Abwasser-Systemen erheblich reduzieren. Produktbeschreibung: - DIN EN 12050-2: Konformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA, Zertifikat Nr. 0220119
- stationär oder transportabel
- max. Temperatur des Fördermediums: 40°C, kurzzeitig bis 60°C
- einstufige Kreiselpumpe mit horizontalem Druckanschluss
- offenes Mehrschaufelrad mit vorgeschalteter Schneideinrichtung zur Zerkleinerung von Feststoffen
- voll überflutbarer, druckwasserdichter E-Motor
- Einphasen- oder Dreiphasenausführung
- Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung
- Isolationsklasse H
- Welle aus Chromstahl, dauergeschmierte Wälzlager
- mit 2 Gleitringdichtungen (Siliziumkarbid) in Ölsperrkammer
- Ölkontrol le von außen möglich
Ausstattung: - Typ ET: EffTec-Motor mit permanenter Motorkühlung PermaCool für Nass- und Trockenaufstellung, DÜ Ölsperrkammer
- Typ ET Ex: mit Relais für eigensicheren Steuerstromkreis
Lieferumfang: - Anschlusskabel mit losem Kabelende
- mit CEE-Drehrichtungswendestecker
Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Dauerbetrieb | Drehzahl: | 2900 U/min | Druckanschluss: | DN 50 | Gewicht: | 117,96 kg | Kabellänge: | 10 m | Leistung: | 6,4 kW | Schutzklasse: | IP 68 | Spannung: | 400 Volt | Typ: | Tauchpumpe mit Schneidwerk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |