Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwasser Tauchmotorpumpe TP53M 12/4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abwasser-Tauchmotorpumpe TP53M 12/4 W
Abwasser-Tauchmotorpumpe TP53M 12/4 W
Artikel-Nr.:
     415-homa9505730.01
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9505730.01
EAN/GTIN:
     4014680043857
Datenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Abwasserpumpe
Fäkalienpumpen
Baupumpe
Schlammtauchpumpe

Die Tauchmotorpumpen der Baureihe TP 53 werden zum Fördern von Schmutz- und Abwasser, sowie Schlämmen eingesetzt. Durch den großen freien Durchgang von 50 mm sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Medien mit groben Feststoff- und Faseranteilen. Ideal für die wirtschaftliche Entsorgung im kommunalen und privaten Bereich, in Gewerbe und Industrie.

Produktbeschreibung:

  • DIN EN 12050-2: Konformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA
  • stationär oder transportabel
  • max. Temperatur des Fördermediums: 40°C, kurzzeitig bis 60°C
  • einstufig mit horizontalem Druckanschluss
  • geschlossenes Einschaufelrad für schlammige Medien mit Feststoffen oder faserigen Beimengungen
  • voll überflutbarer, druckwasserdichter Motor - Isolationsklasse H
  • Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung
  • stark dimensionierte Chromstahl-Welle, dauergeschmierte Wälzlager
  • 2-polig mit Kombination von Gleitringdichtung und Radialdichtung
  • Ölkontrolle von außen möglich

Ausstattung:

  • Typ W: Basismodel
  • Typ WA: mit automatischer Schwimmerschaltung

Lieferumfang:

  • integrierter Bodenstützfuß
  • Anschlusskabel mit losem Kabelende
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Dauerbetrieb
Drehzahl:
1450 U/min
Druckanschluss:
G 3 Zoll
freier Durchgang:
50 mm
Gewicht:
43,52 kg
Kabellänge:
10 m
Kondensator:
40 µF
Leistung:
0,9 kW
Schutzklasse:
IP 68
Spannung:
230 Volt
Typ:
Abwasserpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.833,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.210,38*
€ 2.630,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.112,84*
€ 2.514,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.058,66*
€ 2.449,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.004,49*
€ 2.385,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.885,80*
€ 2.244,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.858,16*
€ 2.211,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.833,27*
€ 2.181,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
2111805
ab € 56,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.