Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchmotorrührwerk HRS 11/4-230-203/C Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchmotorrührwerk Typ:HRS 11/4-230-203/C Ex
Tauchmotorrührwerk Typ:HRS 11/4-230-203/C Ex
Artikel-Nr.:
     415-homa9698384.01
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9698384.01
EAN/GTIN:
     4014680057120
Datenblatt
Suchbegriffe:
Tauchmotor-Rührwerk
explosionsgeschützte Pumpen
explosionsgeschützte pumpen

Die Tauchmotor-Rührwerke von HOMA werden für unterschiedliche Einsätze der Homogenisation, Suspension, Erzeugung von Horizontalströmungen sowie des Freispülens von Ablagerungen in Flüssigkeiten verwendet. Anwendungsbereiche sind die kommunale und industrielle Abwasserreinigung und -entsorgung, die industrielle Verfahrenstechnik, die Landwirtschaft sowie viele andere Bereiche.

Produktbeschreibung:

  • kompakte Bauweise durch Direktantrieb zum Einbau in Bauwerken mit geringen Platzverhältnissen
  • für den Einbau am Beckenboden durch kleine Propellerdurchmesser geeignet
  • weitere Befestigungsmöglichkeiten über systembedingte Absenkvorrichtung in Pumpenschächten und an Beckenwänden
  • standardgemäße sowie optionale Überwachungseinrichtungen gewährleisten die Betriebssicherheit
  • Montagesystem mit Ablassvorrichtung für individuelle Positionierung des Aggregates und stufenlos höhenverstellbar
  • max. Temperatur des Fördermediums: 40 °C, kurzzeitig bis 60 °C
  • druckwasserdichter Elektromotor mit 4-poliger Wicklung
  • Isolationsklasse H
  • Wellenabdichtung durch 2 Gleitringdichtungen (back to back) aus korrosionsbeständigem SiC/SiC
  • kombiniert mit zwei zusätzlichen Radial-Wellendichtringen, die auf der Kohlenstoff - beschichteten Propellernabe laufen
  • garantiert einen optimalen Schutz gegen eindringendes Medium und Feststoffe
  • Propeller als hydraulisch optimierter, selbstreinigender 2-Blatt-Propeller aus Edelstahl mit Deflektorring

Ausstattung:

  • Typ C: Basismodel
  • Typ /C: mit Dichtungsüberwachung in der Ölsperrkammer

Lieferumfang:

  • Anschlusskabel mit losem Kabelende
Weitere Informationen:
Ausführung:
explosionsgeschützt
Drehzahl:
1450 U/min
Explosionsschutz:
Ja
Gewicht:
33,37 kg
Kabellänge:
10 m
Leistung:
1,2 kW
Schutzklasse:
IP 68
Spannung:
400 Volt
Typ:
Tauchrührwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.669,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.157,72*
€ 3.757,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.027,26*
€ 3.602,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.949,63*
€ 3.510,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.872,02*
€ 3.417,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.719,82*
€ 3.236,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.689,45*
€ 3.200,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.669,03*
€ 3.176,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
8606970
ab € 546,29*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
2100169
ab € 100,98*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
8606040
ab € 1.718,86*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
8606964
ab € 748,13*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
8606035
ab € 1.732,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.