| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hs0999900100 Herst.-Nr.: 999900100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - passend zu Kartuschenpresseen HandyMax, EasyMax, EconoMax und AirMax mit Grobgewinde:
- Kartuschenpresse HandyMax® HMS-V4T, 400 ml Füllinhalt
- Kartuschenpresse HandyMax® HMS-G4T, 400 ml Füllinhalt
- Kartuschenpresse HandyMax® HMS-V6T, 600 ml Füllinhalt
- Kartuschenpresse HandyMax® HMS-G6T, 600 ml Füllinhalt
- Kartuschenpresse EasyMax® HYS-V4T, 400 ml Füllinhalt
- Kartuschenpresse EasyMax® HYS-V6T, 600 ml Füllinhalt
- Kartuschenpresse EconoMax® HES-V4T, 400 ml Füllinhalt
- Kartuschenpresse EconoMax® HES-V6T, 600 ml Füllinhalt
- Druckluft-Kartuschenpresse AirMax® AMC-3T für 310 ml Kartuschen
- Druckluft-Kartuschenpresse AirMax® AMC-4T für 400 ml Kartuschen
- Druckluft-Kartuschenpresse AirMax® AMS-4T für 400 ml Schlauchbeutel
- Druckluft-Kartuschenpresse AirMax® AMS-6T für 600 ml Schlauchbeutel
Weitere Informationen: | | Typ: | Ersatzteil für Kartuschenpressen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auspresspistole, Befestigungstechnik, Kartuschenpistole, Kartuschenpresse, Montagepistole, Montagetechnik, Pistole für Acryl, Pistole für Silikon, Schlauchbeutel, Schlauchbeutelpistole, Silikon-Auspresspistole, Silikon-Kartuschenpresse, Silokonpistole |
| | |
| |