Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumpistole HS gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumpistole HS gelb
Schaumpistole HS gelb
Schaumpistole HS - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-hs9400001400
Hersteller:
     Schösse
Herst.-Nr.:
     9400001400
EAN/GTIN:
     4260183294467
Suchbegriffe:
Montagepistole
Schaumpistole
montagepistole

Die Schaumpistole HS ist zum Ausspritzen von PU-Schäumen aus Dosen mit Adapteranschluss.


Produktbeschreibung:

  • robuste Schaumpistole mit Alugussgehäuse
  • NBS-Adapter poliert mit PTFE-Kugel
  • Dreifachdichtungssatz zwischen Nadel und Gehäuse
  • genaue Dosiermöglichkeit mit Einstellschraube
  • Adapteroberfläche, extra fein poliert, ermöglicht eine leichtere Reinigung und erhöht die Standzeit
  • ergonomischer Handgriff
  • Einzeldruckprüfung und Druckbefüllung


Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
327 g
Höhe:
180 mm
Länge:
345 mm
Typ:
Schaumpistole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schösse
9408020630
ab € 17,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.