Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumpistole KS-ECO grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumpistole KS-ECO grün
Schaumpistole KS-ECO grün
Artikel-Nr.:
     415-hs9400004182
Hersteller:
     Schösse
Herst.-Nr.:
     9400004182
EAN/GTIN:
     4260183291206
Suchbegriffe:
Montagepistole
Schaumpistole
montagepistole

Diese leichte aber robuste Metall-Kunststoff Schaumpistole KS-ECO mit Metallabzugshebel ist für den preisbewussten Handwerker gebaut, der ein Leichtgewicht von 192 g bevorzugt. Und damit die Pistole nicht auf der Baustelle verloren geht, kommt die KS in einem kräftigen Farbe daher.


Produktbeschreibung:

  • zum Ausspritzen von PU-Schäumen aus Dosen mit Adapteranschluss im Innenbau, Fenster- und Türenbau, Schalungsbau und auf anderen Baustellen
  • NBS-Adapter aus Aluminium und mit PTFE-Kugel
  • Dreifachdichtungssatz zwischen Nadel und Gehäuse
  • genaue Dosiermöglichkeit mit ergonomischer Einstellschraube
  • robuster Metallabzugshebel

Jede Schaumpistole unterliegt vor Auslieferung einer Einzeldruckprüfung mit Druckbefüllung durch den Hersteller.


Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Farbe:
grün
Gewicht:
192 g
Höhe:
160 mm
Länge:
340 mm
Typ:
Schaumpistole
Weitere Suchbegriffe: Ausschäumen, Ausspritzen, Befestigungstechnik, Montageschaum, Montagetechnik, NBS, Pistole für Bauschaum, Pistole für Montageschaum, PTFE, Spritzpistole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schösse
9408020630
ab € 17,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.