Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzteilset Traverse 1,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzteilset Traverse 1,00 m
Ersatzteilset Traverse 1,00 m
Ersatzteilset Traverse 1,00 m - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-hym0053651
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     0053651
EAN/GTIN:
     4019502346208
Suchbegriffe:
Leiterquertraverse
Quertraverse Leitern
hymer leiterquertraverse
quertraverse leitern

Produktbeschreibung:

  • Art. 0053476: für 4011 / 11, 4043 / 4x3, 2043 / 4×3, 3041 / 2×5 + 2×6, 3043 / 4×3
  • Art. 0053498: für 4011 / 12, 4043 / 4x4, 2043 / 4×4, 3041 / 2×7 + 2×8, 3043 / 4×4
  • Art. 0053499: für 4011 / 18, 4043 / 4x5, 3043 / 4×5
  • Art. 0053501: für 4045 / 2x8, 2045 / 2x8, 3045 / 2×6 - 2x8
  • Art. 0053502: für 4045/ 2×10 + 2×12, 4046/ 2×10 + 2×12, 2045/ 2×10 + 2×12, 3045/ 2×10 + 2×12
  • Art. 0053651: für 4047 / 3×7–3×9, 2047 / 3×8, 3047 / 3×6–3×8
  • Art. 0055190: für 4047 / 3×10–3×12
  • Profilabmessung 60 × 22 mm
  • Profilabmessung 60 × 22 mm
  • durch ein Ausgleichsteil ist es möglich, diese Traversen auch bei den Vorgängermodellen mit den Profilabmessungen 60 × 30 mm oder 49 × 30 mm einzusetzen
  • Selbstmontage mittels Werkzeug
  • für Holmgröße: 60 mm

Lieferumfang:

  • 1 Traverse inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Länge:
1,00 m
Typ:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Leiterersatzteil, Bühnen, Ersatzteile, Fahrgerüst Ersatzteil, Hymer, Podeste, Treppen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,52*
€ 64,31*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 80,38*
€ 104,08*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 75,59*
€ 108,61*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
53476
ab € 45,33*
Ähnlich
Hymer
0052961
ab € 45,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.