| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hym0054064 Herst.-Nr.: 0054064 EAN/GTIN: 4019502346215 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für 4047 / 3×14, 4061/ 3×12–3×16, 2047/ 3×10–3×14 2045, 3047/ 3×9–3×14
- Profilabmessung 60 × 22 mm
- durch ein Ausgleichsteil ist es möglich, diese Traversen auch bei den Vorgängermodellen mit den Profilabmessungen 60 × 30 mm oder 49 × 30 mm einzusetzen
- Selbstmontage mittels Werkzeug
- für Holmgröße: 83/89 mm
Lieferumfang: - 1 Traverse inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Länge: | 1,20 m | Typ: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hymer, Sprossenstehleitern, Stufenanlegeleitern, Stufenleitern, Stufenstehleitern, Treppenstehleitern |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,26* | € 63,52* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 71,58* | € 102,01* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 79,69* | € 102,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|