Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trittflächenset verzinkt 800 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trittflächenset verzinkt 800 x 250 mm
Trittflächenset verzinkt 800 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     415-hym008927
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     008927
EAN/GTIN:
     4019502313965
Suchbegriffe:
Arbeitspodest
steigen
Steighilfe
Treppe

Produktbeschreibung:

  • für Dachziegel, Dachsteine und Großflächenziegel zum Einhängen
  • verstellbar um jeweils 4°, für Dachneigungen von 15° bis 60°
  • zulässige Belastung 150 kg (1,5 kN)

Lieferumfang:

  • 2 Universal-Laufrosthalter
  • 1 Laufrost 800 mm lang
  • inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Gewicht:
8 kg
Länge:
800 mm
Typ:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Treppenpodest, Tritte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,99*
€ 100,85*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 115,86*
€ 145,16*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,89*
€ 145,16*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 128,21*
€ 177,86*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,86*
€ 211,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,18*
€ 208,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
0054651
ab € 10,60*
Ähnlich
Hymer
005550
ab € 35,25*
Ähnlich
Hymer
0054896
ab € 29,77*
Ähnlich
Hymer
0051777
ab € 35,13*
Ähnlich
Hymer
0051400
ab € 29,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.