Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 45° stationär, 5 Alu-Profilstufen 600 mm mit Handlauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstieg 45° stationär, 5 Alu-Profilstufen 600 mm mit Handlauf
Überstieg 45° stationär, 5 Alu-Profilstufen 600 mm mit Handlauf
Überstieg 45° stationär - Detailzeichnung
Artikel-Nr.:
     415-hym22410605
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     22410605
EAN/GTIN:
     4019502350274
Datenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
hymer überstieg

Hymer ortsfester Überstieg mit Plattform und Treppenneigung 45°. Serienmäßig mit Handlauf, wahlweise rechts oder links montierbar. Mit Alu-Profilstufen

Produktbeschreibung:

  • Alu-Profilstufen 250 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Mehrpreis
  • Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm (bitte entsprechende Artikelnummer auswählen) (Bitte Hinweise beachten)
  • für die seitliche Wandmontage sind zusätzlich Dreieckskonsolen erforderlich
  • Podestlänge 500 mm
  • Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm
  • Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt auf 2.500 mm
  • einseitiger Handlauf (links montiert), auf Wunsch auch rechts montierbar
  • zweiter Handlauf gegen Mehrpreis erhältlich (Bitte Hinweise beachten)
  • Geländer an der Plattform 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste
  • fahrbare Ausführung mit Streben und Traversen auf Anfrage möglich
  • Benutzung nur durch 1 Person zulässig
  • mit Bodenwinkeln unten, Bodenverschraubung ist zwingend erforderlich

Hinweise:

  • Bei Zugängen zu Maschinen oder maschinellen Anlagen ist eine Stufenbreite von 600 mm nur in Ausnahmefällen zulässig!
  • Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar.
  • Bei Zugängen zu Maschinen und maschinellen Anlagen ist der zweite Handlauf zwingend erforderlich, sofern die Distanz zum Objekt mehr als 120 mm beträgt!
  • Keine Lagerware, Fertigung erfolgt auftragsbezogen. Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.

Technische Details:

  • zulässige Stufenbalastung 150 kg
  • zulässige Gesamtbealstung 300 kg
  • CE-konform nach DIN EN 1090
  • Nicht nach DIN 1055 undDIN 18065 zugelassen (Treppen für Wohngebäude)
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3,05 m
Ausladung:
2,91 m
Gewicht:
49 kg
Handlauf:
1
Neigung:
45°
Standhöhe:
1,05 m
Stufenanzahl:
5
Typ:
Überstieg
Weitere Suchbegriffe: überstieg, überstieg 45°, 45°, Alustufen, Aufstieg, Gitterroststufen, Handlauf, Hymer, Podest, Podesttreppe, Profilstufen, Stahlstufen, Treppe, Treppenpodest
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.122,54*
€ 1.272,23*
€ 4,90*
ab € 1.357,25*
€ 1.527,79*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.357,88*
€ 1.537,06*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.548,91*
€ 1.743,36*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.771,31*
€ 2.195,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.195,57*
€ 2.612,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.146,83*
€ 2.554,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.959,16*
€ 2.331,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.815,08*
€ 2.159,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.771,31*
€ 2.107,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
22990034
ab € 10,53*
Zubehör
Hymer
22990035
ab € 19,56*
Zubehör
Hymer
22990033
ab € 124,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.