Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter mit Plattform, einseitig begehbar, 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenstehleiter mit Plattform, einseitig begehbar, 4 Stufen
Stufenstehleiter mit Plattform, einseitig begehbar, 4 Stufen
Stufenstehleiter mit Plattform, einseitig begehbar - Anwendung
Stufenstehleiter mit Plattform, einseitig begehbar - Plattform
Stufenstehleiter mit Plattform, einseitig begehbar - Ablageschale
Artikel-Nr.:
     415-hym412604
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     412604
EAN/GTIN:
     4019502362291
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Produktbeschreibung:

  • Stufentiefe 80 mm
  • Vorderkante mit Holm bündig
  • Plattformabmessung 250 × 250 mm
  • ab Größe 7 mit Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte
  • geräumige, funktionale Ablageschale
  • stabiler Eimerhaken mit 10 kg Tragkraft
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2,88 m
Breite:
280/440 mm
Gewicht:
4,9 kg
Holmhöhe:
55 mm
Länge:
1,64 m
Standhöhe:
0,88 m
Stufenanzahl:
4
Typ:
Stehleiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 108,39*
€ 164,29*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,33*
€ 164,77*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 148,85*
€ 204,67*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,67*
€ 243,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,98*
€ 240,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,39*
€ 217,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,85*
€ 177,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
802604
ab € 94,27*
Ähnlich
Hymer
392604
ab € 470,16*
Ähnlich
Hymer
822604
ab € 204,85*
Ähnlich
Hymer
412603
ab € 95,74*
Ähnlich
Hymer
402603
ab € 84,74*
Ähnlich
Hymer
602603
ab € 139,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.