Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasreinigerleiter-Oberteil 8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasreinigerleiter-Oberteil, 8 Sprossen
Glasreinigerleiter-Oberteil, 8 Sprossen
Artikel-Nr.:
     415-hym501708
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     501708
EAN/GTIN:
     4019502307827
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Glasreinigerleiter

Produktbeschreibung:

  • mit geschraubter Holm-Sprossen-Verbindung
  • mit Anlegegummi und Rolle
Weitere Informationen:
Breite:
110/435 mm
Gewicht:
7,4 kg
Holmhöhe:
73 mm
Länge:
2,90 m
Sprossenanzahl:
8
Typ:
Glasreinigerleiter
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter 8 stufig, alu-leiter, hymer alu-leiter, Aluleiter, Leiter, Montageleiter, Obstbaumleiter, Saalleiter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,27*
€ 209,57*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 231,45*
€ 284,77*
€ 4,90*
ab € 234,21*
€ 286,43*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,14*
€ 358,11*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,28*
€ 364,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,92*
€ 434,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,96*
€ 423,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,64*
€ 388,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,73*
€ 350,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,28*
€ 322,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0055325
ab € 18,39*
Zubehör
Hymer
0055326
ab € 18,40*
Zubehör
Hymer
0055317
ab € 55,30*
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 5,53*
Zubehör
Hymer
0054636
ab € 25,26*
Zubehör
Hymer
0054637
ab € 1,83*
Zubehör
Hymer
0054638
ab € 10,79*
Zubehör
Hymer
005650
ab € 38,68*
Zubehör
Hymer
53483
ab € 12,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.