Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter SC 60, 2 x 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenstehleiter SC 60, 2 x 3 Stufen
Stufenstehleiter SC 60, 2 x 3 Stufen
Stufenstehleiter SC 60 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-hym602406
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     602406
EAN/GTIN:
     4019502339637
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Stufenstehleiter mit D-Holm-Konzept sorgt für deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter und für vierfach höhere Verwindungsstabilität der Holme.

Produktbeschreibung:

  • verwindungssteif durch verbördelte Holm-Stufen-Verbindung
  • achtfach vernietete Stufen mit 80 mm Stufentiefe. Vorder- und Hinterkante mit Holm bündig
  • Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte
  • mit Holm vernietete, extra große Leiterschuhe
  • wartungsfreundliche Scharnierelemente (Schmutz kann sich nicht festsetzen)
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2,21 m
Breite:
375/450 mm
Gewicht:
4,6 kg
Holmhöhe:
81 mm
Länge:
0,78 m
Standhöhe:
0,21 m
Stufenanzahl:
2 x 3
Typ:
Stehleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 133,05*
€ 168,90*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,72*
€ 168,93*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 151,75*
€ 189,15*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 143,92*
€ 200,13*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,13*
€ 238,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,17*
€ 210,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0051483
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.