Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzugleiter SC 60 zweiteilig, 2 x 18 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilzugleiter SC 60 zweiteilig, 2 x 18 Sprossen
Seilzugleiter SC 60 zweiteilig, 2 x 18 Sprossen
Artikel-Nr.:
     415-hym605136
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     605136
EAN/GTIN:
     4019502338654
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Produktbeschreibung:

  • für Handwerk und Industrie
  • Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
  • Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit
  • innen liegende Beschläge ermöglichen eine bessere Führung und mehr Sicherheit: Holm kann beim Ein- und Ausfahren außen gehalten werden, ohne die Gefahr sich die Finger zu quetschen
  • hochwertiges Seil (Ø 12 mm) zur sicheren Höhenverstellung
  • mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter
  • mit ausklappbaren Teleskopauslegern (platzsparend beim Transport)
  • Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
10,12 m
Breite:
355 mm
Gewicht:
31,2 kg
Holmhöhe:
89 mm
Länge:
5,30 m
Länge ausgefahren:
9,22 m
Sprossenanzahl:
2 x 18
Standhöhe:
8,12 m
Typ:
Seilzugleiter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,16*
€ 682,46*
€ 4,90*
ab € 765,92*
€ 867,75*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 770,02*
€ 875,41*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 807,32*
€ 920,80*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 932,80*
€ 1.177,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.177,34*
€ 1.401,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.166,41*
€ 1.388,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,05*
€ 1.262,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,48*
€ 1.160,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,80*
€ 1.110,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 28,12*
Zubehör
Hymer
0055008
ab € 67,02*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,86*
Zubehör
Hymer
0051248
ab € 106,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.