Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhänge-Schiebeleiter 6092, 2 x 9 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhänge-Schiebeleiter 6092, 2 x 9 Sprossen
Einhänge-Schiebeleiter 6092, 2 x 9 Sprossen
Einhänge-Schiebeleiter 6092, 2 x 9 Sprossen - Anwendung
Einhänge-Schiebeleiter 6092 - Sprossentiefe
Einhänge-Schiebeleiter 6092 - Einhängehaken
Einhänge-Schiebeleiter 6092 - Schnellverschluss
Artikel-Nr.:
     415-hym609215
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     609215
EAN/GTIN:
     4019502353626
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter

Zum Einhängen an Regalen ist die Einhänge-Schiebeleiter 6092 ideal geeignet.

Produktbeschreibung:

  • Leiter in 250-mm-Schritten höhenverstellbar
  • stufenlos ausziehbare Handläufe mit Schnellverschlusd
  • komfortable Leiterinnenbreite von 500 mm
  • bequeme, komfortable Sprossen mit 45 mm Sprossentiefe
  • massive Sperrelemente mit Stahlkern für Höhenverstellung
  • inkl. Einhängehaken (Ø 60 mm)

Hinweis: Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
4,25 - 5,35 m
Breite:
550 mm
Gewicht:
20 kg
Handlauf:
2
Holmhöhe:
60 mm
Länge:
2,47 m
Länge ausgefahren:
3,72 m
Sprossenanzahl:
2 x 9
Standhöhe:
2,25 - 3,35 m
Typ:
Schiebeleiter
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter 2x9 stufen, alu-leiter, hymer alu-leiter, Anlegeleitern, Einhängeleitern, Klappleitern, Mehrzweckleitern, Schiebeleitern, Seilzugleitern, Sprossenleitern, Stehleitern, Teleskopleitern, Vielzweckleitern
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,55*
€ 466,15*
€ 4,90*
ab € 499,26*
€ 598,62*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 508,71*
€ 604,10*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 565,04*
€ 661,57*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,63*
€ 793,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,42*
€ 944,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,83*
€ 933,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,58*
€ 859,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,98*
€ 788,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,63*
€ 740,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054835
ab € 41,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.