Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstiegsbügel 0,56 x 0,45 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstiegsbügel 7070/44, 0,56 x 0,45 m
Einstiegsbügel 7070/44, 0,56 x 0,45 m
Artikel-Nr.:
     415-hym707044
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     707044
EAN/GTIN:
     4019502345690
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Fahrgerüst klappbar
Fahrgerüst mit Ausleger
Fahrgerüst mit Fahrtraverse

Produktbeschreibung:

  • für Fahrgerüste
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Gewicht:
0,7 kg
Länge:
560 mm
passend für:
Hymer Fahrgerüste
Typ:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Kleingerüst, Treppenfahrgerüst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,39*
€ 49,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 55,45*
€ 72,19*
€ 4,90*
ab € 37,13*
€ 72,19*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,58*
€ 89,12*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
707015
ab € 716,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.