| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hym7141006 Herst.-Nr.: 7141006 EAN/GTIN: 4019502356535 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - starke Holme für hohe Stabilität und Langlebigkeit
- hochwertige Holm-Sprossen-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung
- Sprossen aus stabilem Buchenholz
- Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte
- stabiler Eimerhaken
Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 2,30 m | Breite: | 345/443 mm | Gewicht: | 4,5 kg | Holmhöhe: | 65 mm | Länge: | 0,95 m | Sprossenanzahl: | 2 x 3 | Standhöhe: | 0,30 m | Typ: | Stehleiter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,81* | € 55,97* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,26* | € 64,14* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,51* | € 78,16* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,05* | € 84,96* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 74,67* | € 106,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|