Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossenstehleiter Holz SC 40, 2 x 8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Sprossen-Stehleiter SC 40, 2 x 8 Sprossen
Holz-Sprossen-Stehleiter SC 40, 2 x 8 Sprossen
Artikel-Nr.:
     415-hym7141016
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     7141016
EAN/GTIN:
     4019502326255
Datenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter

Produktbeschreibung:

  • starke Holme für hohe Stabilität und Langlebigkeit
  • hochwertige Holm-Sprossen-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung
  • Sprossen aus stabilem Buchenholz
  • Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte
  • stabiler Eimerhaken
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3,65 m
Breite:
345/593 mm
Gewicht:
13 kg
Holmhöhe:
65 mm
Länge:
2,36 m
Sprossenanzahl:
2 x 8
Standhöhe:
1,65 m
Typ:
Stehleiter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,45*
€ 98,55*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,64*
€ 118,05*
Frei Haus
ab € 111,13*
€ 142,27*
€ 4,90*
ab € 102,25*
€ 149,81*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 130,45*
€ 179,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,74*
€ 209,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,53*
€ 169,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
008969
ab € 10,49*
Zubehör
Hymer
008968
ab € 23,83*
Zubehör
Hymer
0079640
ab € 24,82*
Zubehör
Hymer
0054030
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.