Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformleiter 8 Stufen
Plattformleiter 8 Stufen
Plattformleiter zusammengeklappt
Artikel-Nr.:
     415-hym808008
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     808008
EAN/GTIN:
     4019502316201
Datenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Plattformleiter
Plattformtreppe

Plattformleiter 8080 mit Handlauf und 80 mm breiten Stufen. Dank des vorhandenen Geländers darf auf dieser Leiter gearbeitet werden.

Produktbeschreibung:

  • Stufentiefe 80 mm
  • Plattformabmessung: 440 x 400 mm
  • Geländerhöhe über Plattform 800 mm
  • große Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, 450 mm breit, sowie Einhängehaken für Eimer und Kleingeräte
  • serienmäßig angebrachte, starre Streben für hohe Standsicherheit
  • ab Größe 8 mit Gurtbändern
  • Lieferung des Handlaufes erfolgt unmontiert, jedoch zur Selbstmontage vorbereitet
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3,85 m
Breite:
750 mm
Gewicht:
14,4 kg
Höhe:
2,70 m
Holmhöhe:
71 mm
Länge:
2,95 m
Standhöhe:
1,85 m
Stufenanzahl:
8
Typ:
Plattformleiter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,51*
€ 350,36*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,69*
€ 429,99*
€ 4,90*
ab € 368,79*
€ 451,19*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 392,96*
€ 485,90*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,19*
€ 627,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,87*
€ 747,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,84*
€ 717,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,05*
€ 670,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,05*
€ 616,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,19*
€ 577,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054647
ab € 39,38*
Zubehör
Hymer
0054649
ab € 39,37*
Zubehör
Hymer
0054646
ab € 36,37*
Zubehör
Hymer
0054648
ab € 36,28*
Zubehör
Hymer
0052316
ab € 49,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.