Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter HYMER ProTect, 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformleiter HYMER ProTect, 6 Stufen
Plattformleiter HYMER ProTect, 6 Stufen
Plattformleiter HYMER ProTect+ - Breitsprossen
Artikel-Nr.:
     415-hym848306
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     808306
EAN/GTIN:
     4019502352957
Datenblatt
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar

Erweiterbare Plattformleiter HYMER ProTect die dank eines optionalen Erweiterungssets zur teleskopierbaren Plattformleiter umgebaut werden kann. Somit kann die Plattformleiter ProTect vielseitig im Innenausbau, in der Industrie zur Wartung von Anlagen oder in Werkstätten zur Reparatur von Großmaschinen genutzt werden.

Produktbeschreibung:

  • sicheres, freihändiges Arbeiten durch Geländer und Knieleiste auf allen Seiten
  • komfortabler Zugang durch einseitig öffnende Sicherheitstüre
  • Sicherer Stand durch stufenlos verstellbare Ausleger (ab Größe 4)
  • funktionelle Ablageschale, in 2 Höhen montierbar
  • geräumige Plattform 600 × 425 mm
  • bequemer Aufstieg durch 50 mm tiefe Breitsprossen
  • komfortabler Transport durch Kipprollen
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3,39 m
Breite:
2110 mm
Gewicht:
23,4 kg
Höhe:
2,43 m
Holmhöhe:
60 mm
Länge:
2,60 m
Standhöhe:
1,39 m
Stufenanzahl:
6
Typ:
Plattformleiter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,97*
€ 649,97*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,91*
€ 723,35*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 702,73*
€ 800,95*
€ 4,90*
ab € 712,35*
€ 808,11*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 887,88*
€ 1.109,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,80*
€ 1.320,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,96*
€ 1.312,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,27*
€ 1.196,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,96*
€ 1.100,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,88*
€ 1.056,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054734
ab € 114,69*
Zubehör
Hymer
0054730
ab € 75,96*
Zubehör
Hymer
0054731
ab € 231,17*
Zubehör
Hymer
0054732
ab € 389,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.