| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-hym848410 Herst.-Nr.: 808410 EAN/GTIN: 4019502353602 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Plattformleiter HYMER ProTect+ ist ideal geeignet für Wartungs- und Montagearbeiten. Produktbeschreibung: - sicheres, freihändiges Arbeiten durch Geländer und Knieleiste auf allen Seiten
- komfortabler Zugang durch einseitig öffnende Sicherheitstüre
- sicherer Stand durch stufenlos verstellbare Ausleger
- funktionelle Ablageschale, in 2 Höhen montierbar
- geräumige Plattform 600 × 425 mm
- bequemer Aufstieg durch 45 mm tiefe Breitsprossen
- mit teleskopierbaren Leiterteilen zur Höhenverstellung im Sprossenabstand
- komfortabler Transport durch Kipprollen
- Aufbau in Treppenstellung möglich
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Arbeitshöhe: | 3,39 - 4,24 m | Breite: | 2110 - 2780 mm | Gewicht: | 33 kg | Höhe: | 2,43 - 3,29 m | Holmhöhe: | 60 mm | Länge: | 2,61 - 3,56 m | Standhöhe: | 1,39 - 2,24 m | Stufenanzahl: | 10 | Typ: | Plattformleiter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 631,97* | € 725,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 948,11* | € 1.084,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 997,98* | € 1.120,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.027,82* | € 1.151,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.515,34* | € 1.868,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|