Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regaleinhängeleiter 18 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regaleinhängeleiter 18 Stufen
Regaleinhängeleiter 18 Stufen
Regaleinhängeleiter 18 Stufen - Leiterinnenbreite
Regaleinhängeleiter 18 Stufen - Holm
Regaleinhängeleiter 18 Stufen - Einhängehaken
Artikel-Nr.:
     415-hym861218
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     861218
EAN/GTIN:
     4019502362277

Produktbeschreibung:

  • ideal geeignet für Industrie und Lager
  • verstärkte Stufen mit 80 mm Stufentiefe
  • Leiterinnenbreite 370 mm
  • inkl. Einhängehaken (Ø 30 mm)
  • mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße mit großer Auflagefläche

Hinweis: Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nicht frei angelegt, sondern nur in eingehängtem Zustand verwendet werden

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
5,47 m
Breite:
425 mm
Gewicht:
11,8 kg
Holmhöhe:
71 mm
Länge:
4,66 m
Standhöhe:
3,47 m
Stufenanzahl:
18
Typ:
Anlegeleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,38*
€ 258,73*
Frei Haus
ab € 311,58*
€ 377,66*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,53*
€ 498,69*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,72*
€ 527,02*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,02*
€ 627,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,20*
€ 607,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,98*
€ 533,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,93*
€ 487,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,72*
€ 472,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
601106
ab € 56,84*
Ähnlich
Hymer
861212
ab € 141,94*
Ähnlich
Hymer
401106
ab € 46,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.