Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharriereisen Sandstein, 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharriereisen Sandstein, 40 mm
Scharriereisen Sandstein, 40 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkA04.010
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A04.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Chariereisen
Hand-Scharriereisen
Prelleisen
prelleisen

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Das Scharriereisen ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • aus Gussstahl geschmiedet
  • Herzform
  • Knüpfelkopf
Weitere Informationen:
Einsatzzweck:
Sandstein
Einsteckende:
4 kant
Länge:
190 - 200 mm
Schneidenbreite:
40 mm
Typ:
Scharriereisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A04.160
ab € 20,60*
Ähnlich
J. König
B04.070
ab € 76,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.