Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharriereisen Marmor/Kalkstein, 40 - 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharriereisen Marmor/Kalkstein, 40 - 45 mm
Scharriereisen Marmor/Kalkstein, 40 - 45 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkA04.160
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A04.160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Chariereisen
Hand-Scharriereisen
Prelleisen
prelleisen

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Das Scharriereisen ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • aus Achtkantstahl, besonders dünn ausgeschmiedet
  • Herzform
  • Knüpfelkopf
Weitere Informationen:
Einsatzzweck:
Marmor, Kalkstein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
210 mm
Schneidenbreite:
40 - 45 mm
Typ:
Scharriereisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B04.070
ab € 76,68*
Ähnlich
J. König
A04.010
ab € 28,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.