Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharriereisenhalter 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharriereisenhalter 100 mm
Scharriereisenhalter 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkA04.240
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A04.240
EAN/GTIN:
     k.A.

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet.

Produktbeschreibung:

  • Patent-Scharriereisenhalter aus Werkzeugstahl
  • Knüpfelkopf
Weitere Informationen:
Einsteckende:
4 kant
Länge:
190 - 200 mm
Schneidenbreite:
100 mm
Typ:
Scharriereisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B04.070
ab € 76,68*
Ähnlich
J. König
A04.010
ab € 28,43*
Ähnlich
J. König
A04.300
ab € 4,13*
Ähnlich
J. König
A04.220
ab € 47,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.