Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel, Achtkant, 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel, Achtkant, 18 mm
Flachmeißel, Achtkant, 18 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkA06.550
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A06.550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Der Flachmeißel ist zur Bearbeitung von Beton und Mauerwerk geeignet.

Produktbeschreibung:

  • handgeschmiedet aus Achtkantstahl
  • mit Schlägelkopf
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Typ:
Flachmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A06.430
ab € 11,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.