Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinspalthammer Hart-, Weichgestein, mit Stiel, 4000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinspalthammer Hart-/Weichgestein, mit Stiel, 4000 g
Steinspalthammer Hart-/Weichgestein, mit Stiel, 4000 g
Artikel-Nr.:
     415-jkA07.071
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A07.071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steinschlaghammer
Steinspalthammer
steinschlaghammer

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Der Steinspalthammer ist zur Bearbeitung allen Gesteinsarten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit ovalem Stielloch
  • mit Stiel
Weitere Informationen:
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Gewicht:
4000 g
Typ:
Steinspalthammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A07.030
ab € 134,79*
Ähnlich
J. König
A07.061
ab € 48,15*
Ähnlich
J. König
A07.152
ab € 38,72*
Ähnlich
J. König
A07.151
ab € 77,53*
Ähnlich
J. König
A07.150
ab € 31,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.