Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mosaikhammer 25 x 25 mm, mit Stiel, 900 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mosaikhammer 25 x 25 mm, mit Stiel, 900 g
Mosaikhammer 25 x 25 mm, mit Stiel, 900 g
Artikel-Nr.:
     415-jkA07.575
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A07.575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hämmer
J.König
Mosaik-Hammer
Mosaikhammer

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Der Pflasterhammer ist zur Bearbeitung von Hartgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • aus hochwertigem Werkzeugstahl
  • durch die handgeschmiedete Form muß der Ersatzstiel eventuell angepasst werden
  • fertig eingestielt
Weitere Informationen:
Breite:
25 x 25 mm
Gewicht:
900 g
Weitere Suchbegriffe: Stahlwerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
K09.020
ab € 20,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.