Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffeleinsatz W 45 x 45 7 Reihen, für Weichgestein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riffeleinsatz W 45 x 45 7 Reihen, für Weichgestein
Riffeleinsatz W 45 x 45 7 Reihen, für Weichgestein
Artikel-Nr.:
     415-jkA10.300
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A10.300
EAN/GTIN:
     k.A.

Riffeileinsatz System König/Beka

Produktbeschreibung:

  • Anschluß Loch ø 20 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
7 Reihen
Breite:
45 mm
Einsatzzweck:
Weichgestein
Länge:
45 mm
Typ:
Riffeleinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A10.120
ab € 20,58*
Ähnlich
J. König
A10.230
ab € 23,55*
Ähnlich
J. König
A10.180
ab € 23,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.