Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffeleinsatz W 35 x 35 7 Reihen, für Weichgestein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riffeleinsatz W 35 x 35 7 Reihen, für Weichgestein
Riffeleinsatz W 35 x 35 7 Reihen, für Weichgestein
Artikel-Nr.:
     415-jkA10.320
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A10.320
EAN/GTIN:
     k.A.

Riffeileinsatz System König/Beka

Produktbeschreibung:

  • Anschluß Loch ø 20 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
7 Reihen
Breite:
35 mm
Einsatzzweck:
Weichgestein
Länge:
35 mm
Typ:
Riffeleinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.