Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treibkeil Ø 22 x 150 mm für Treibkeilgarnitur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treibkeil
Treibkeil
Treibkeil - Perspektive
Artikel-Nr.:
     415-jkA12.020
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A12.020
EAN/GTIN:
     k.A.

Der Treibkeil ist Bestandteil einer Treibkeilgarnitur. Treibkeilgarnituren werden zum Spalten von Natursteinblöcken verwendet. Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und handgeschmiedet.

Notwendig für eine Treibkeilgarnitur sind 1 Treibkeil und 2 Treibkeilfedern. Treibkeile und Treibkeilfedern müssen einzeln bestellt werden.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
22 mm
Länge:
150 mm
Typ:
Treibkeil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A12.010
ab € 6,12*
Ähnlich
J. König
A12.200
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.