Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treibkeil Ø 29 x 200 mm für Treibkeilgarnitur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treibkeil Ø 29 x 200 mm für Treibkeilgarnitur
Treibkeil Ø 29 x 200 mm für Treibkeilgarnitur
Treibkeil - Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     415-jkA12.040
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A12.040
EAN/GTIN:
     k.A.

Der Treibkeil ist Bestandteil einer Treibkeilgarnitur. Treibkeilgarnituren werden zum Spalten von Natursteinblöcken verwendet. Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und handgeschmiedet.

Notwendig für eine Treibkeilgarnitur sind 1 Treibkeil und 2 Treibkeilfedern. Treibkeile und Treibkeilfedern müssen einzeln bestellt werden.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
29 mm
Länge:
200 mm
Typ:
Treibkeil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A12.010
ab € 6,12*
Ähnlich
J. König
A12.200
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.