Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treibkeilfeder Ø 29 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treibkeilfeder Ø 29 x 200 mm
Treibkeilfeder Ø 29 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkA12.250
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A12.250
EAN/GTIN:
     k.A.

Die Treibkeilfeder ist Bestandteil einer Treibkeilgarnitur. Treibkeilgarnituren werden zum Spalten von Natursteinblöcken verwendet. Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und handgeschmiedet.

Notwendig für eine Treibkeilgarnitur sind 1 Treibkeil und 2 Treibkeilfedern. Treibkeile und Treibkeilfedern müssen einzeln bestellt werden.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
29 mm
Länge:
200 mm
Typ:
Treibkeil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A12.010
ab € 6,16*
Ähnlich
J. König
A12.200
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.