Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treibkeilfeder Ø 36 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treibkeilfeder Ø 36 x 300 mm
Treibkeilfeder Ø 36 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkA12.280
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A12.280
EAN/GTIN:
     k.A.

Die Treibkeilfeder ist Bestandteil einer Treibkeilgarnitur. Treibkeilgarnituren werden zum Spalten von Natursteinblöcken verwendet. Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und handgeschmiedet.

Notwendig für eine Treibkeilgarnitur sind 1 Treibkeil und 2 Treibkeilfedern. Treibkeile und Treibkeilfedern müssen einzeln bestellt werden.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
36 mm
Länge:
300 mm
Typ:
Treibkeil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A12.010
ab € 6,12*
Ähnlich
J. König
A12.200
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.