Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel DUSS FM423, 26 x 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel DUSS FM423, 26 x 290 mm
Flachmeißel DUSS FM423, 26 x 290 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkA22.025
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A22.025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet.

Produktbeschreibung:

  • aus hochwertigem Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Sechskant 26 mm
Länge:
290 mm
passend für:
DUSS-Meißelhammer PK 35,40,45,75,75A
Schneidenbreite:
26 mm
Typ:
Flachmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A39.050
ab € 18,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.