Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel DUSS SM610, 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzmeißel DUSS SM610, 500 mm
Spitzmeißel DUSS SM610, 500 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkA23.100
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A23.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitmeißel
DUSS Meißel
Flachmeißel
J.König

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet.

Produktbeschreibung:

  • aus hochwertigem Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Typ:
Spitzmeißel
Weitere Suchbegriffe: Spatzmeißel, Spitzmeißel, Stahlwerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A22.050
ab € 50,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.