Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlageisen Sandstein, 30 mm, Schaftform 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Schlageisen Sandstein, 30 mm, Schaftform 10
Druckluft-Schlageisen Sandstein, 30 mm, Schaftform 10
Artikel-Nr.:
     415-jkA76.200
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A76.200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlageisen

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Das Druckluft-Schlageisen ist zu Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • freiformgeschmiedet aus Werkzeugstahl
  • Schaft und Einsteckende gehärtet
Weitere Informationen:
Einsatzzweck:
Sandstein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
270 mm
Schaftform:
10
Schneidenbreite:
30 mm
Stahlstärke:
18 mm
Typ:
Schlageisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A76.160
ab € 21,45*
Ähnlich
J. König
A02.080
ab € 11,25*
Ähnlich
J. König
A02.010
ab € 19,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.